Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NU2206 EM1C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NU2206 EM1C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite20 mm
FAG NU2206 EM1C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite20 mm
FAG NU2206 EM1C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040050146
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NU2206 EM1C3
EAN/GTIN:
     4012801590549
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG NU2206 EM1C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite20 mm
Innen 30 mm
Außen 62 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,284 kg
EAN 4012801590549
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Rollenreihen einreihiges Lager
Käfig Messingkäfig
Außenring ohne Nut/Schmierbohrung
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Dichtung keine, offenes Lager
Bauform Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar

Zylinderrollenlager NU2206 EM1C3 ID 30mm AD 62mm Breite20mm FAG Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NU2206 EM1C3
Werksnummer:
10004141
Länge netto mm:
0,70
Breite netto mm:
0,68
Höhe netto mm:
0,22
Gewicht netto Kg:
0,284000
Gewicht brutto Kg:
0,284000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 48,95*
€ 61,84*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 47,50*
€ 61,85*
€ 4,95*
ab € 56,4294*
€ 68,6494*
€ 3,19*
ab € 58,88*
€ 71,19*
7 Tage
3
€ 10,00*
ab € 59,85*
€ 72,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 47,50* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.