Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6403 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 62 mm Breite17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6403 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 62 mm Breite17 mm
SKF 6403 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 62 mm Breite17 mm
SKF 6403 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 62 mm Breite17 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040050209
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6403
EAN/GTIN:
     7316577117151
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Rillenkugellager 6403 ID 17mm AD 62mm Breite17mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6403
Werksnummer:
10016944
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,270000
Gewicht brutto Kg:
0,270000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.