| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040050249 Herst.-Nr.: 2306 EAN/GTIN: 7316576608728 |
| |
|
| | |
| SKF 2306 SKF Pendelkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite27 mm Innen 30 mm Außen 72 mm Breite 27 mm Gewicht 0,524 kg EAN 7316576608728 Innenring Standardausführung Material Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen zweireihiges Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung keine, offenes Lager
Pendelkugellager 2306 SKF ID 30mm AD 72mm Breite27mm SKFSelbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Pendelkugellager verfügen immer über zwei Kugelreihen, die eine gemeinsame Laufbahn haben. Diese Lagerart wird eingesetzt, wenn die Lagerung Schiefstellungen oder Wellendurchbiegungen ausgleichen muss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2306 | Werksnummer: | 10010027 | Gewicht netto Kg: | 0,524000 | Gewicht brutto Kg: | 0,524000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Pendelkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 27,57* | € 35,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,61* | € 35,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,75* | € 35,62* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,24* | € 36,06* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 31,91* | € 40,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 27,24* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|