Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6414 Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 180 mm Breite42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6414 Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 180 mm Breite42 mm
SKF 6414 Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 180 mm Breite42 mm
SKF 6414 Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 180 mm Breite42 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040050295
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6414
EAN/GTIN:
     7316576621246
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
SKF 6414 Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 180 mm Breite42 mm
Innen 70 mm
Außen 180 mm
Breite 42 mm
Gewicht 4834 kg
EAN 7316576621246
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6414 ID 70mm AD 180mm Breite42mm SKF Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6414
Werksnummer:
10017050
Länge netto mm:
1,88
Breite netto mm:
1,84
Höhe netto mm:
0,54
Gewicht netto Kg:
4,834000
Gewicht brutto Kg:
4,834000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 186,61*
€ 203,02*
5 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 187,26*
€ 204,04*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 191,89*
€ 209,27*
1
Frei Haus
ab € 192,74*
€ 209,27*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 191,34*
€ 215,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,34*
€ 256,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,11*
€ 242,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,34*
€ 241,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6414
ab € 109,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.