Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-4040050314 Herst.-Nr.: 6309 -ZZ EAN/GTIN: 7316577303011 |
| |
|
|  |  |
 | SKF 6309 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm Innen 45 mm Außen 100 mm Breite 25 mm Gewicht 0,85 kg EAN 7316577303011 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Dichtung beidseitige Abdeckung Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Außenring ohne Flansch/Nut Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6309 -ZZ ID 45mm AD 100mm Breite25mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 6309 -ZZ | Werksnummer: | 10016433 | Länge netto mm: | 0,10 | Breite netto mm: | 0,10 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,850000 | Gewicht brutto Kg: | 0,850000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 8,90* | ab € 10,71* | € 14,75* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 10,71* | € 14,77* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 10,90* | € 14,93* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 11,09* | € 15,26* |  |  |  | Lager 1955 | |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 11,09* | € 15,72* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|