Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6310 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6310 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
SKF 6310 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
SKF 6310 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040050336
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6310 -ZZ
EAN/GTIN:
     7316571171227
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
SKF 6310 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
Innen 50 mm
Außen 110 mm
Breite 27 mm
Gewicht 1086 kg
EAN 7316571171227
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung beidseitige Abdeckung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6310 -ZZ ID 50mm AD 110mm Breite27mm SKF Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6310 -ZZ
Werksnummer:
10016498
Länge netto mm:
1,26
Breite netto mm:
1,22
Höhe netto mm:
0,34
Gewicht netto Kg:
1,086000
Gewicht brutto Kg:
1,086000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
81
1
€ 8,90*
ab € 14,63*
€ 19,67*
2 Tage
1240
1
€ 4,90*
ab € 14,64*
€ 19,68*
Lager 1955
1240
1
€ 5,99*
ab € 14,27*
€ 19,75*
3 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 15,04*
€ 20,14*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,85*
€ 21,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,26*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.