Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rillenkugellager 6305 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Rillenkugellager 6305 17 mm
SKF Rillenkugellager 6305 17 mm
SKF Rillenkugellager 6305 17 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040050351
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6305
EAN/GTIN:
     7316577068361
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
SKF 6305 Rillenkugellager
Innen 25 mm
Außen 62 mm
Breite 17 mm
Gewicht 0,218 kg
EAN 7316577068361
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Bohrung zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

SKF 6305 Rillenkugellager 17 mm SKF Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6305
Werksnummer:
10016171
Länge netto mm:
0,66
Breite netto mm:
0,66
Höhe netto mm:
0,22
Gewicht netto Kg:
0,218000
Gewicht brutto Kg:
0,218000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.