| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040050390 Herst.-Nr.: 16005 C3 EAN/GTIN: 4012801159555 |
| |
|
| | |
| FAG 16005 C3 FAG Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 47 mm Breite8 mm Innen 25 mm Außen 47 mm Breite 8 mm Gewicht 0,056 kg EAN 4012802334388 Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Temperaturbereich -20 bis +120 °C Bohrung zylindrische Bohrung Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Material Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 16005 C3 FAG ID 25mm AD 47mm Breite8mm FAG Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 16005 C3 | Werksnummer: | 10007059 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,056000 | Gewicht brutto Kg: | 0,056000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,36* | € 5,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,33* | € 5,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,38* | € 6,02* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,26* | € 6,06* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,68* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,26* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|