| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040050394 Herst.-Nr.: 6216 -Z EAN/GTIN: 7316577738424 |
| |
|
| | |
| SKF 6216 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite26 mm Innen 80 mm Außen 140 mm Breite 26 mm Gewicht 1454 kg EAN 7316577738424 Außenring ohne Flansch/Nut Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung einseitige Abdeckung Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6216 -Z ID 80mm AD 140mm Breite26mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6216 -Z | Werksnummer: | 10015444 | Länge netto mm: | 0,15 | Breite netto mm: | 0,15 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 1,454000 | Gewicht brutto Kg: | 1,454000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,96* | € 55,72* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,74* | € 55,74* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 50,75* | € 62,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 53,36* | € 65,52* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 67,78* | € 78,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 43,74* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|