Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axial-Rillenkugellager 52320 Innen-Ø 85 mm Breite 97 mm Außen-Ø 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Axial-Rillenkugellager 52320 Innen-Ø 85 mm Breite 97 mm Außen-Ø 170 mm
SKF Axial-Rillenkugellager 52320 Innen-Ø 85 mm Breite 97 mm Außen-Ø 170 mm
SKF Axial-Rillenkugellager 52320 Innen-Ø 85 mm Breite 97 mm Außen-Ø 170 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040050458
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     52320
EAN/GTIN:
     7316577732989
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
SKF 52320 Axial-Rillenkugellager
Innen 85 mm
Außen 170 mm
Breite 97 mm
Gewicht 895 kg
EAN 7316577732989
Käfig Stahlblechkäfig
Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager
Wirkrichtung zweiseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +150°C

Axial-Rillenkugellager 52320 B.97mm AD 170mm ID 85mm Stand.Wälzlagerstahl SKF Weitere technische Eigenschaften Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n) Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
52320
Werksnummer:
10066387
Gewicht netto Kg:
8,950000
Gewicht brutto Kg:
8,950000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 618,43*
€ 683,18*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 603,96*
€ 687,11*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 699,89*
€ 766,78*
Frei Haus
ab € 768,14*
€ 837,27*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 805,62*
€ 877,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,11*
€ 817,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,88*
€ 792,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,64*
€ 757,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,85*
€ 748,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,96*
€ 718,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.