| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040050480 Herst.-Nr.: 6411 C3 EAN/GTIN: 9008745195327 |
| |
|
| | |
| NKE 6411 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 140 mm Breite33 mm Innen 55 mm Außen 140 mm Breite 33 mm Gewicht 229 kg EAN 9008745720574 Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Außenring ohne Flansch/Nut Käfig Stahlblechkäfig Material Standard-Wälzlagerstahl Stromisolierung keine Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Dichtung keine, offenes Lager Bohrung zylindrische Bohrung Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6411 C3 ID 55mm AD 140mm Breite33mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6411 C3 | Werksnummer: | 10063476 | Länge netto mm: | 1,48 | Breite netto mm: | 1,48 | Höhe netto mm: | 0,38 | Gewicht netto Kg: | 2,290000 | Gewicht brutto Kg: | 2,290000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 40,70* | € 53,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,67* | € 53,42* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 39,39* | € 53,45* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 46,30* | € 60,59* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 54,13* | € 74,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|