Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA WS81160 Wellenscheibe Innen-Ø 300 mm Außen-Ø 376 mm Breite18,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA WS81160 Wellenscheibe Innen-Ø 300 mm Außen-Ø 376 mm Breite18,5 mm
INA WS81160 Wellenscheibe Innen-Ø 300 mm Außen-Ø 376 mm Breite18,5 mm
INA WS81160 Wellenscheibe Innen-Ø 300 mm Außen-Ø 376 mm Breite18,5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040050486
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     WS81160
EAN/GTIN:
     4054364129125
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Wellenscheibe
wellenscheibe ina
INA WS81160 Wellenscheibe Innen-Ø 300 mm Außen-Ø 376 mm Breite18,5 mm
Innen 300 mm
Außen 376 mm
Breite 18,5 mm
Gewicht 592 kg
EAN 4054364129125
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Stahl

Wellenscheibe WS81160 ID 300mm AD 376mm Breite18,5mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
WS81160
Werksnummer:
10066474
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
5,920000
Gewicht brutto Kg:
5,920000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellenscheibe
Weitere Suchbegriffe: wellenscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,94*
€ 598,83*
Lager 1955
3
Frei Haus
ab € 549,09*
€ 601,82*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,50*
€ 646,32*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 643,91*
€ 688,10*
5 Tage
3
€ 10,00*
ab € 658,31*
€ 703,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,82*
€ 716,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,07*
€ 703,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,94*
€ 681,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,46*
€ 674,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,09*
€ 653,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.