| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040050912 Herst.-Nr.: 61800 EAN/GTIN: 9008745160110 |
| |
|
| | |
| NKE 61800 Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 19 mm Breite5 mm Innen 10 mm Außen 19 mm Breite 5 mm Gewicht 0,01 kg EAN 9008745750496 Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung keine, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +150 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Außenring ohne Flansch/Nut Material Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 61800 ID 10mm AD 19mm Breite5mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 61800 | Werksnummer: | 10055306 | Länge netto mm: | 0,42 | Breite netto mm: | 0,40 | Höhe netto mm: | 0,16 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,84* | € 5,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,85* | € 5,55* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,74* | € 5,57* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 4,59* | € 6,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,61* | € 7,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|