Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 61801 NKE Rillenkugellager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 21 mm Breite5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 61801 NKE Rillenkugellager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 21 mm Breite5 mm
NKE 61801 NKE Rillenkugellager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 21 mm Breite5 mm
NKE 61801 NKE Rillenkugellager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 21 mm Breite5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040050926
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     61801
EAN/GTIN:
     9008745160257
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 61801 NKE ID 12mm AD 21mm Breite5mm NKE Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61801
Werksnummer:
10055310
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000000
Gewicht brutto Kg:
0,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 3,77*
€ 5,56*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 3,66*
€ 5,58*
5 Tage
704
€ 10,00*
ab € 4,73*
€ 6,97*
4 Tage
6
€ 7,99*
ab € 5,65*
€ 8,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.