Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 1312 TV Pendelkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 1312 TV Pendelkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm
NKE 1312 TV Pendelkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm
NKE 1312 TV Pendelkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040050936
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     1312 TV
EAN/GTIN:
     9008745102349
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
NKE 1312 TV Pendelkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm
Innen 60 mm
Außen 130 mm
Breite 31 mm
Gewicht 193 kg
EAN 9008745711596
Innenring Standardausführung
Dichtung keine, offenes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Polyamidkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Kugelreihen zweireihiges Lager

Pendelkugellager 1312 TV ID 60mm AD 130mm Breite31mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: Standardausführung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1Selbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Pendelkugellager verfügen immer über zwei Kugelreihen, die eine gemeinsame Laufbahn haben. Diese Lagerart wird eingesetzt, wenn die Lagerung Schiefstellungen oder Wellendurchbiegungen ausgleichen muss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1312 TV
Werksnummer:
10065182
Länge netto mm:
1,40
Breite netto mm:
1,40
Höhe netto mm:
0,35
Gewicht netto Kg:
1,930000
Gewicht brutto Kg:
1,930000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 33,30*
€ 44,69*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 33,41*
€ 44,70*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 32,34*
€ 44,72*
6 Tage
25
€ 10,00*
ab € 37,86*
€ 50,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.