| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040051064 Herst.-Nr.: 62202 -2RSR EAN/GTIN: 9008745178764 |
| |
|
| | |
| NKE 62202 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite14 mm Innen 15 mm Außen 35 mm Breite 14 mm Gewicht 0,06 kg EAN 9008745739484 Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Außenring ohne Flansch/Nut Material Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 62202 -2RSR ID 15mm AD 35mm Breite14mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 62202 -2RSR | Werksnummer: | 10052066 | Länge netto mm: | 0,46 | Breite netto mm: | 0,46 | Höhe netto mm: | 0,22 | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,50* | € 6,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,51* | € 6,50* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,41* | € 6,54* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 5,17* | € 7,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,04* | € 9,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|