Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 305700 -2Z Laufrolle Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 32 mm Breite14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 305700 -2Z Laufrolle Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 32 mm Breite14 mm
NKE 305700 -2Z Laufrolle Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 32 mm Breite14 mm
NKE 305700 -2Z Laufrolle Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 32 mm Breite14 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040051116
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     305700 -2Z
EAN/GTIN:
     9008745133770
Suchbegriffe:
Laufrollen
nke laufrolle
laufrollen
NKE 305700 -2Z Laufrolle Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 32 mm Breite14 mm
Innen 10 mm
Außen 32 mm
Breite 14 mm
Gewicht 0,07 kg
EAN 9008745711916
Außenring zylindrische Mantelfläche
Kugelreihen zweireihiges Lager
Dichtung beidseitige Abdeckung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Exzenterring ohne Exzenterring
Käfig Polyamidkäfig

Laufrolle 305700 -2Z ID 10mm AD 32mm Breite14mm NKE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
305700 -2Z
Werksnummer:
10062165
Länge netto mm:
0,52
Breite netto mm:
0,48
Höhe netto mm:
0,18
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 4,90*
ab € 13,48*
€ 19,52*
2 Tage
24
€ 7,90*
ab € 13,55*
€ 19,52*
Lager 1955
24
€ 5,99*
ab € 13,45*
€ 20,05*
5 Tage
24
€ 4,30*
ab € 17,91*
€ 27,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.