| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040051305 Herst.-Nr.: 6313 -2RSRC3 EAN/GTIN: 9008745190537 |
| |
|
| | |
| NKE 6313 -2RSRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite33 mm Innen 65 mm Außen 140 mm Breite 33 mm Gewicht 2,1 kg EAN 9008745190537 Material Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Außenring ohne Flansch/Nut Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6313 -2RSRC3 ID 65mm AD 140mm Breite33mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6313 -2RSRC3 | Werksnummer: | 10055547 | Länge netto mm: | 1,42 | Breite netto mm: | 1,42 | Höhe netto mm: | 0,36 | Gewicht netto Kg: | 2,100000 | Gewicht brutto Kg: | 2,100000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 37,07* | € 48,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,98* | € 48,63* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 36,11* | € 48,65* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 42,33* | € 54,71* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,37* | € 65,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|