| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040051315 Herst.-Nr.: 6314 -2ZC3 EAN/GTIN: 9008745190995 |
| |
|
| | |
| NKE 6314 -2ZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 150 mm Breite35 mm Innen 70 mm Außen 150 mm Breite 35 mm Gewicht 262 kg EAN 9008745190995 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Käfig Stahlblechkäfig Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Stromisolierung keine Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material Standard-Wälzlagerstahl Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung beidseitige Abdeckung Bohrung zylindrische Bohrung Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6314 -2ZC3 ID 70mm AD 150mm Breite35mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6314 -2ZC3 | Werksnummer: | 10055548 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 2,620000 | Gewicht brutto Kg: | 2,620000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 38,61* | € 48,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 38,37* | € 48,98* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,51* | € 48,99* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 46,51* | € 58,12* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 60,17* | € 66,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|