Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 6203 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 40 mm Breite12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 6203 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 40 mm Breite12 mm
NKE 6203 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 40 mm Breite12 mm
NKE 6203 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 40 mm Breite12 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040051326
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     6203
EAN/GTIN:
     9008745169304
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nke
din 625
NKE 6203 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 40 mm Breite12 mm
Innen 17 mm
Außen 40 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,06 kg
EAN 9008745169304
Dichtung keine, offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6203 ID 17mm AD 40mm Breite12mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6203
Werksnummer:
10055550
Länge netto mm:
0,48
Breite netto mm:
0,46
Höhe netto mm:
0,20
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.