Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 6309 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 6309 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm
NKE 6309 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm
NKE 6309 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040051502
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     6309
EAN/GTIN:
     9008745188497
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NKE 6309 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm
Innen 45 mm
Außen 100 mm
Breite 25 mm
Gewicht 0,84 kg
EAN 9008745188497
Dichtung keine, offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6309 ID 45mm AD 100mm Breite25mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6309
Werksnummer:
10052143
Länge netto mm:
1,14
Breite netto mm:
1,10
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,840000
Gewicht brutto Kg:
0,840000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.