| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040051587 Herst.-Nr.: 6311 EAN/GTIN: 9008745189531 |
| |
|
| | |
| NKE 6311 Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite29 mm Innen 55 mm Außen 120 mm Breite 29 mm Gewicht 137 kg EAN 9008745189531 Dichtung keine, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +150 °C Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Außenring ohne Flansch/Nut Material Standard-Wälzlagerstahl Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6311 ID 55mm AD 120mm Breite29mm NKE Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6311 | Werksnummer: | 10052154 | Länge netto mm: | 1,26 | Breite netto mm: | 1,26 | Höhe netto mm: | 0,30 | Gewicht netto Kg: | 1,370000 | Gewicht brutto Kg: | 1,370000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,76* | € 17,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,73* | € 17,98* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,76* | € 18,53* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 16,01* | € 22,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 17,01* | € 25,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|