Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 6312 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 6312 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm
NKE 6312 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm
NKE 6312 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040051689
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     6312 -2Z
EAN/GTIN:
     9008745190131
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NKE 6312 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm
Innen 60 mm
Außen 130 mm
Breite 31 mm
Gewicht 173 kg
EAN 9008745190131
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Dichtung beidseitige Abdeckung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Außenring ohne Flansch/Nut
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6312 -2Z ID 60mm AD 130mm Breite31mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6312 -2Z
Werksnummer:
10052164
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,730000
Gewicht brutto Kg:
1,730000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
1
€ 4,90*
ab € 17,64*
€ 24,54*
1 Tag
61
1
€ 7,90*
ab € 17,80*
€ 24,56*
Lager 1955
61
1
€ 5,99*
ab € 17,30*
€ 24,57*
7 Tage
344
1
€ 10,00*
ab € 23,34*
€ 31,86*
5 Tage
61
10
€ 6,90*
ab € 27,82*
€ 31,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.