| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040051717 Herst.-Nr.: 626 -2RSR EAN/GTIN: 9008745182808 |
| |
|
| | |
| NKE 626 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 19 mm Breite6 mm Innen 6 mm Außen 19 mm Breite 6 mm Gewicht 0,008 kg EAN 9008745182808 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Außenring ohne Flansch/Nut Material Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 626 -2RSR ID 6mm AD 19mm Breite6mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 626 -2RSR | Werksnummer: | 10054027 | Länge netto mm: | 0,40 | Breite netto mm: | 0,34 | Höhe netto mm: | 0,10 | Gewicht netto Kg: | 0,008000 | Gewicht brutto Kg: | 0,008000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,20* | € 1,82* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,16* | € 1,84* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,23* | € 1,87* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,46* | € 2,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,56* | € 2,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|