| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040051738 Herst.-Nr.: 6314 EAN/GTIN: 9008745190889 |
| |
|
| | |
| NKE 6314 NKE Rillenkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 150 mm Breite35 mm Innen 70 mm Außen 150 mm Breite 35 mm Gewicht 252 kg EAN 9008745190889 Dichtung keine, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +150 °C Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Außenring ohne Flansch/Nut Material Standard-Wälzlagerstahl Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6314 NKE ID 70mm AD 150mm Breite35mm NKE Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6314 | Werksnummer: | 10052169 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 2,520000 | Gewicht brutto Kg: | 2,520000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,50* | € 40,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,44* | € 41,92* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,58* | € 41,93* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 36,65* | € 47,55* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 50,62* | € 59,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|