Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6415 C4 Rillenkugellager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 190 mm Breite45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6415 C4 Rillenkugellager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 190 mm Breite45 mm
SKF 6415 C4 Rillenkugellager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 190 mm Breite45 mm
SKF 6415 C4 Rillenkugellager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 190 mm Breite45 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040052091
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6415 C4
EAN/GTIN:
     7316570905991
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
SKF 6415 C4 Rillenkugellager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 190 mm Breite45 mm
Innen 75 mm
Außen 190 mm
Breite 45 mm
Gewicht 5724 kg
EAN 7316570905991
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft stark erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6415 C4 ID 75mm AD 190mm Breite45mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6415 C4
Werksnummer:
10054258
Länge netto mm:
0,19
Breite netto mm:
0,19
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
5,724000
Gewicht brutto Kg:
5,724000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 298,14*
€ 321,34*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 292,07*
€ 325,33*
7 Tage
20
€ 10,00*
ab € 378,08*
€ 407,62*
Frei Haus
ab € 427,48*
€ 460,99*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 477,71*
€ 519,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,33*
€ 387,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,63*
€ 379,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,30*
€ 370,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,59*
€ 367,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,07*
€ 347,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.