Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA HK5520 Nadelhülse Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 63 mm Breite20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA HK5520 Nadelhülse Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 63 mm Breite20 mm
INA HK5520 Nadelhülse Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 63 mm Breite20 mm
INA HK5520 Nadelhülse Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 63 mm Breite20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040052307
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HK5520
EAN/GTIN:
     4012802459340
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
INA HK5520 Nadelhülse Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 63 mm Breite20 mm
Innen 55 mm
Außen 63 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,073 kg
EAN 4012802444308
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Nadelreihen einreihiges Lager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Dichtung ohne Dichtung

Nadelhülse HK5520 ID 55mm AD 63mm Breite20mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK5520
Werksnummer:
10046835
Länge netto mm:
0,62
Breite netto mm:
0,62
Höhe netto mm:
0,20
Gewicht netto Kg:
0,073000
Gewicht brutto Kg:
0,073000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 6,50*
€ 8,91*
1 Tag
995
1
€ 4,90*
ab € 6,53*
€ 8,95*
1 Tag
995
1
€ 7,90*
ab € 6,53*
€ 8,95*
Lager 1955
995
1
€ 5,99*
ab € 6,52*
€ 9,23*
7 Tage
995
1
€ 10,00*
ab € 7,65*
€ 10,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.