Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6221 -2ZR Rillenkugellager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 190 mm Breite36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6221 -2ZR Rillenkugellager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 190 mm Breite36 mm
FAG 6221 -2ZR Rillenkugellager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 190 mm Breite36 mm
FAG 6221 -2ZR Rillenkugellager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 190 mm Breite36 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040052456
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6221 -2ZR
EAN/GTIN:
     4012801278348
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 6221 -2ZR ID 105mm AD 190mm Breite36mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6221 -2ZR
Werksnummer:
10022873
Länge netto mm:
2,06
Breite netto mm:
2,04
Höhe netto mm:
0,42
Gewicht netto Kg:
3,726000
Gewicht brutto Kg:
3,726000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 93,75*
€ 109,64*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 99,94*
€ 118,62*
1
€ 4,95*
ab € 105,388*
€ 121,708*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 112,76*
€ 133,90*
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 124,04*
€ 157,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 99,94* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.