| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040052667 Herst.-Nr.: GAY12 NPPB EAN/GTIN: 9008745215100 |
| |
|
| | |
| NKE GAY12 NPPB Spannlager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 40 mm Breite22 mm Innen 12 mm Außen 40 mm Breite 22 mm Gewicht 0,1 kg EAN 9008745215100 Dichtung beidseitig Lippendichtung Außenring ballig Befestigung Gewindestifte Innenring einseitig verbreiterter Innenring Schmierung nachschmierbar Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Spannlager GAY12 NPPB ID 12mm AD 40mm Breite22mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig Lippendichtung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GAY12 NPPB | Werksnummer: | 10074213 | Länge netto mm: | 0,44 | Breite netto mm: | 0,44 | Höhe netto mm: | 0,28 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spannlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,52* | € 9,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,53* | € 9,33* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,34* | € 9,36* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 7,44* | € 10,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,31* | € 14,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|