Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 22216 K.EAE4C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 22216 K.EAE4C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite33 mm
NSK 22216 K.EAE4C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite33 mm
NSK 22216 K.EAE4C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite33 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040052753
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     22216 K.EAE4C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
nsk pendelrollenlager
din 635-2
NSK 22216 K.EAE4C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite33 mm
Innen 80 mm
Außen 140 mm
Breite 33 mm
Gewicht 2053 kg
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Ausführung Standardausführung
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 22216 K.EAE4C3 ID 80mm AD 140mm Breite33mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22216 K.EAE4C3
Werksnummer:
10081634
Gewicht netto Kg:
2,053000
Gewicht brutto Kg:
2,053000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.