Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KSO12 Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KSO12 Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite 32 mm
INA KSO12 Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite 32 mm
INA KSO12 Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite 32 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040052867
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KSO12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA KSO12 Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite 32 mm
Innen 12 mm
Außen 22 mm
Breite 32 mm
Gewicht 0,014 kg
EAN 4012802051247
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung offene Ausführung
Winkelausgleich Fluchtungsfehlerausgleich bis 40'
Dichtung keine, offenes Lager
Baureihe Schwerlast-Reihe
Material Standard-Wälzlagerstahl

Linear-Kugellager KSO12 12mm AD 22mm B.32mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: Fluchtungsfehlerausgleich bis 40'
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KSO12
Werksnummer:
10076620
Länge netto mm:
0,92
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,24
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
1
€ 4,90*
ab € 15,64*
€ 22,15*
Lager 1955
43
1
€ 5,99*
ab € 15,16*
€ 22,17*
5 Tage
43
1
€ 10,00*
ab € 17,80*
€ 24,68*
1
€ 3,19*
ab € 18,09*
€ 24,98*
1
€ 4,95*
ab € 20,538*
€ 28,398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.