Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KSO16 Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 26 mm Breite 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KSO16 Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 26 mm Breite 36 mm
INA KSO16 Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 26 mm Breite 36 mm
INA KSO16 Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 26 mm Breite 36 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040052879
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KSO16
EAN/GTIN:
     4012802051261
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA KSO16 Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 26 mm Breite 36 mm
Innen 16 mm
Außen 26 mm
Breite 36 mm
Gewicht 0,02 kg
EAN 4012802051261
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung offene Ausführung
Winkelausgleich Fluchtungsfehlerausgleich bis 40'
Dichtung keine, offenes Lager
Baureihe Schwerlast-Reihe
Material Standard-Wälzlagerstahl

Linear-Kugellager KSO16 16mm AD 26mm B.36mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: Fluchtungsfehlerausgleich bis 40'
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KSO16
Werksnummer:
10076622
Länge netto mm:
0,94
Breite netto mm:
0,44
Höhe netto mm:
0,24
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 21,60*
€ 28,86*
1 Tag
23
1
€ 4,90*
ab € 21,54*
€ 28,87*
Lager 1955
23
1
€ 5,99*
ab € 21,56*
€ 29,67*
1
€ 3,19*
ab € 22,85*
€ 30,49*
5 Tage
23
1
€ 10,00*
ab € 23,08*
€ 30,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.