Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6308 TN9C3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6308 TN9C3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm
SKF 6308 TN9C3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm
SKF 6308 TN9C3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053030
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6308 TN9C3
EAN/GTIN:
     7316570833720
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
SKF 6308 TN9C3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm
Innen 40 mm
Außen 90 mm
Breite 23 mm
Gewicht 0,591 kg
EAN 7316570833720
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Polyamidkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6308 TN9C3 ID 40mm AD 90mm Breite23mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6308 TN9C3
Werksnummer:
10087234
Länge netto mm:
0,09
Breite netto mm:
0,09
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,591000
Gewicht brutto Kg:
0,591000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,47*
€ 26,82*
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 25,01*
€ 27,50*
1
€ 3,19*
ab € 21,30*
€ 29,41*
5 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 21,75*
€ 30,14*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 26,51*
€ 37,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.