Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 22216 EAE4 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 22216 EAE4 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite33 mm
NSK 22216 EAE4 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite33 mm
NSK 22216 EAE4 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite33 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053036
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     22216 EAE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
nsk pendelrollenlager
din 635-2
NSK 22216 EAE4 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite33 mm
Innen 80 mm
Außen 140 mm
Breite 33 mm
Gewicht 213 kg
Lagerluft normale Radiallagerluft
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Ausführung Standardausführung
Bohrung zylindrische Bohrung
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 22216 EAE4 ID 80mm AD 140mm Breite33mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22216 EAE4
Werksnummer:
10081449
Länge netto mm:
0,14
Breite netto mm:
0,14
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
2,130000
Gewicht brutto Kg:
2,130000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
1
€ 4,90*
ab € 72,70*
€ 89,78*
Lager 1955
51
1
€ 5,99*
ab € 70,01*
€ 89,79*
2 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 73,56*
€ 91,30*
7 Tage
51
1
€ 10,00*
ab € 82,21*
€ 101,58*
30 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 94,43*
€ 111,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.