Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 2310 K.C3 Pendelkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 2310 K.C3 Pendelkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite40 mm
NSK 2310 K.C3 Pendelkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite40 mm
NSK 2310 K.C3 Pendelkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite40 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053075
Hersteller:
     Steyr
Herst.-Nr.:
     2310 K.C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din630 1212 k
din 630
NSK 2310 K.C3 Pendelkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite40 mm
Innen 50 mm
Außen 110 mm
Breite 40 mm
Gewicht 1,6 kg
Innenring Standardausführung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Kugelreihen zweireihiges Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung keine, offenes Lager

Pendelkugellager 2310 K.C3 ID 50mm AD 110mm Breite40mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: Standardausführung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1Selbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Pendelkugellager verfügen immer über zwei Kugelreihen, die eine gemeinsame Laufbahn haben. Diese Lagerart wird eingesetzt, wenn die Lagerung Schiefstellungen oder Wellendurchbiegungen ausgleichen muss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2310 K.C3
Werksnummer:
10081880
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.