Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 62308 -2RSRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 62308 -2RSRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite33 mm
NKE 62308 -2RSRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite33 mm
NKE 62308 -2RSRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite33 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053132
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     62308 -2RSRC3
EAN/GTIN:
     9008745181214
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NKE 62308 -2RSRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite33 mm
Innen 40 mm
Außen 90 mm
Breite 33 mm
Gewicht 0,89 kg
EAN 9008745181214
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 62308 -2RSRC3 ID 40mm AD 90mm Breite33mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
62308 -2RSRC3
Werksnummer:
10070806
Länge netto mm:
0,96
Breite netto mm:
0,96
Höhe netto mm:
0,38
Gewicht netto Kg:
0,890000
Gewicht brutto Kg:
0,890000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 22,62*
€ 31,04*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 22,52*
€ 31,80*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 29,25*
€ 33,98*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 25,34*
€ 34,38*
6 Tage
37
1
€ 10,00*
ab € 26,35*
€ 35,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.