Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 22316 EAE4 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 22316 EAE4 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite58 mm
NSK 22316 EAE4 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite58 mm
NSK 22316 EAE4 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite58 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053255
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     22316 EAE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
nsk pendelrollenlager
din 635-2
NSK 22316 EAE4 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite58 mm
Innen 80 mm
Außen 170 mm
Breite 58 mm
Gewicht 627 kg
Lagerluft normale Radiallagerluft
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Ausführung Standardausführung
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 22316 EAE4 ID 80mm AD 170mm Breite58mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22316 EAE4
Werksnummer:
10081764
Länge netto mm:
1,78
Breite netto mm:
1,76
Höhe netto mm:
0,62
Gewicht netto Kg:
6,270000
Gewicht brutto Kg:
6,270000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 133,55*
€ 159,22*
Lager 1955
14
1
€ 5,99*
ab € 130,74*
€ 160,16*
7 Tage
14
1
€ 10,00*
ab € 153,25*
€ 181,64*
30 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 181,10*
€ 210,44*
5 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 175,85*
€ 220,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.