Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 627 -2ZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 627 -2ZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
NKE 627 -2ZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
NKE 627 -2ZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053275
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     627 -2ZC3
EAN/GTIN:
     9008745183157
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NKE 627 -2ZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
Innen 7 mm
Außen 22 mm
Breite 7 mm
Gewicht 0,01 kg
EAN 9008745709951
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Material Standard-Wälzlagerstahl
Stromisolierung keine
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitige Abdeckung
Bohrung zylindrische Bohrung
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 627 -2ZC3 ID 7mm AD 22mm Breite7mm NKE Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
627 -2ZC3
Werksnummer:
10070837
Länge netto mm:
0,40
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,10
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83
1
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,51*
Lager 1955
83
1
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,53*
1 Tag
83
1
€ 4,90*
ab € 1,00*
€ 1,56*
7 Tage
214
1
€ 10,00*
ab € 1,27*
€ 1,95*
4 Tage
83
1
€ 4,30*
ab € 1,37*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.