Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 22316 K.EAE4C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 22316 K.EAE4C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite58 mm
NSK 22316 K.EAE4C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite58 mm
NSK 22316 K.EAE4C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite58 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053294
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     22316 K.EAE4C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
nsk pendelrollenlager
din 635-2
NSK 22316 K.EAE4C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite58 mm
Innen 80 mm
Außen 170 mm
Breite 58 mm
Gewicht 6154 kg
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Ausführung Standardausführung
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 22316 K.EAE4C3 ID 80mm AD 170mm Breite58mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22316 K.EAE4C3
Werksnummer:
10081770
Gewicht netto Kg:
6,154000
Gewicht brutto Kg:
6,154000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.