Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR 6205 FT150 Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR 6205 FT150 Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm
SNR 6205 FT150 Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm
SNR 6205 FT150 Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053295
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6205 FT150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager snr bohrung 25
din 625
SNR 6205 FT150 Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm
Innen 25 mm
Außen 52 mm
Breite 15 mm
Gewicht 0,13 kg
EAN 3413520125585
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring ohne Flansch/Nut
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung beidseitig berührungsfreie Dichtung (FKM)
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6205 FT150 ID 25mm AD 52mm Breite15mm SNR Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6205 FT150
Werksnummer:
10090107
Länge netto mm:
0,07
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager snr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.