Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 6309 -2RS2C3 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 6309 -2RS2C3 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm
NKE 6309 -2RS2C3 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm
NKE 6309 -2RS2C3 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053333
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     6309 -2RS2C3
EAN/GTIN:
     9008745188541
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NKE 6309 -2RS2C3 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm
Innen 45 mm
Außen 100 mm
Breite 25 mm
Gewicht 0,86 kg
EAN 9008745188541
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Käfig Stahlblechkäfig
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Stromisolierung keine
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6309 -2RS2C3 ID 45mm AD 100mm Breite25mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6309 -2RS2C3
Werksnummer:
10072689
Länge netto mm:
1,12
Breite netto mm:
1,10
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,860000
Gewicht brutto Kg:
0,860000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
122
1
€ 4,90*
ab € 10,00*
€ 14,25*
1 Tag
122
1
€ 7,90*
ab € 10,24*
€ 14,64*
Lager 1955
122
1
€ 5,99*
ab € 9,93*
€ 14,65*
7 Tage
603
1
€ 10,00*
ab € 12,53*
€ 17,82*
5 Tage
122
10
€ 6,90*
ab € 14,77*
€ 18,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.