| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040053338 Herst.-Nr.: FS190 EAN/GTIN: 7316577016737 |
| |
|
| | |
| SKF FS190 Filzstreifen 0,002 kg Breite 190 mm Gewicht 0,002 kg EAN 7316577016737 Temperaturbereich -40 bis 100 °C Material Filz
Filzstreifen FS190 0,002kg SKF Weitere technische Eigenschaften: · Material: Filz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | FS190 | Werksnummer: | 10087835 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,19 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,002000 | Gewicht brutto Kg: | 0,002000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Filzstreifen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,46* | € 0,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,46* | € 0,69* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 0,51* | € 0,76* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,50* | € 0,79* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,6269* | € 0,9369* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|