Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 6317 M Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 180 mm Breite41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 6317 M Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 180 mm Breite41 mm
NKE 6317 M Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 180 mm Breite41 mm
NKE 6317 M Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 180 mm Breite41 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053353
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     6317 M
EAN/GTIN:
     9008745192135
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NKE 6317 M Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 180 mm Breite41 mm
Innen 85 mm
Außen 180 mm
Breite 41 mm
Gewicht 424 kg
EAN 9008745702723
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung keine, offenes Lager
Stromisolierung keine
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6317 M ID 85mm AD 180mm Breite41mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6317 M
Werksnummer:
10084848
Länge netto mm:
1,96
Breite netto mm:
1,94
Höhe netto mm:
0,46
Gewicht netto Kg:
4,240000
Gewicht brutto Kg:
4,240000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 111,54*
€ 135,37*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 111,97*
€ 135,38*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 111,62*
€ 139,31*
6 Tage
21
€ 10,00*
ab € 139,24*
€ 165,24*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 172,22*
€ 215,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.