Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SKF FS510 Filzstreifen 0,021 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF FS510 Filzstreifen 0,021 kg
SKF FS510 Filzstreifen 0,021 kg
SKF FS510 Filzstreifen 0,021 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053361
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FS510
EAN/GTIN:
     7316577022615
Suchbegriffe:
Filzstreifen
skf filzstreifen
SKF FS510 Filzstreifen 0,021 kg
Breite 510 mm
Gewicht 0,021 kg
EAN 7316577022615
Temperaturbereich -40 bis 100 °C
Material Filz

Filzstreifen FS510 0,021kg SKF Weitere technische Eigenschaften: · Material: Filz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FS510
Werksnummer:
10087840
Länge netto mm:
0,31
Breite netto mm:
0,02
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,021000
Gewicht brutto Kg:
0,021000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Filzstreifen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 9,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 9,39*
Lager 1955
46
1
€ 5,99*
ab € 6,63*
€ 9,41*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,02*
€ 9,50*
1
€ 3,19*
ab € 7,65*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.