Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 21316 K.EAE4 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 21316 K.EAE4 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
NSK 21316 K.EAE4 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
NSK 21316 K.EAE4 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053370
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     21316 K.EAE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
nsk pendelrollenlager
din 635-2
NSK 21316 K.EAE4 Pendelrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
Innen 80 mm
Außen 170 mm
Breite 39 mm
Gewicht 4457 kg
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Ausführung Standardausführung
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 21316 K.EAE4 ID 80mm AD 170mm Breite39mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
21316 K.EAE4
Werksnummer:
10081533
Länge netto mm:
0,18
Breite netto mm:
0,18
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
4,457000
Gewicht brutto Kg:
4,457000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.