| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040053502 Herst.-Nr.: 6032 C3 EAN/GTIN: 4026677515971 |
| |
|
| | |
| FAG 6032 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 240 mm Breite38 mm Innen 160 mm Außen 240 mm Breite 38 mm Gewicht 453 kg EAN 4026677515971 Außenring ohne Flansch/Nut Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material Standard-Wälzlagerstahl Dichtung keine, offenes Lager Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6032 C3 ID 160mm AD 240mm Breite38mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6032 C3 | Werksnummer: | 10081035 | Länge netto mm: | 0,26 | Breite netto mm: | 0,26 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 4,530000 | Gewicht brutto Kg: | 4,530000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 195,46* | € 214,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 196,97* | € 216,16* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 191,85* | € 216,17* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 202,5248* | € 221,7748* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 230,73* | € 250,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 191,85* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|