Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6010 -ZRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 80 mm Breite16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6010 -ZRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 80 mm Breite16 mm
FAG 6010 -ZRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 80 mm Breite16 mm
FAG 6010 -ZRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 80 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053593
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6010 -ZRC3
EAN/GTIN:
     4026677153289
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
FAG 6010 -ZRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 80 mm Breite16 mm
Innen 50 mm
Außen 80 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,263 kg
EAN 4026677153289
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung einseitige Abdeckung
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6010 -ZRC3 ID 50mm AD 80mm Breite16mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6010 -ZRC3
Werksnummer:
10067379
Länge netto mm:
0,84
Breite netto mm:
0,84
Höhe netto mm:
0,18
Gewicht netto Kg:
0,263000
Gewicht brutto Kg:
0,263000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
217
1
€ 4,90*
ab € 8,01*
€ 11,36*
1 Tag
217
1
€ 7,90*
ab € 8,23*
€ 11,68*
Lager 1955
217
1
€ 5,99*
ab € 7,99*
€ 11,69*
1
€ 4,95*
ab € 9,0368*
€ 12,8068*
6 Tage
217
1
€ 10,00*
ab € 9,34*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.