Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 51116 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 105 mm Breite 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 51116 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 105 mm Breite 19 mm
NSK 51116 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 105 mm Breite 19 mm
NSK 51116 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 105 mm Breite 19 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053603
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     51116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
nsk axial-rillenkugellager
axial rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 51116 ID 80mm AD 105mm B.19mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n) · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
51116
Werksnummer:
10082061
Länge netto mm:
0,12
Breite netto mm:
0,12
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,430000
Gewicht brutto Kg:
0,430000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 28,17*
€ 33,43*
7 Tage
97
1
€ 10,00*
ab € 24,54*
€ 33,95*
2 Tage
97
1
€ 4,90*
ab € 25,51*
€ 35,37*
Lager 1955
97
1
€ 5,99*
ab € 24,86*
€ 35,39*
2 Tage
97
1
€ 7,90*
ab € 30,80*
€ 41,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.