| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040053630 Herst.-Nr.: 6001 -2RS2C3 EAN/GTIN: 9008745146886 |
| |
|
| | |
| NKE 6001 -2RS2C3 Rillenkugellager Innen 12 mm Außen 28 mm Breite 8 mm Gewicht 0,02 kg EAN 9008745146886 Stromisolierung keine Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Material Standard-Wälzlagerstahl Außenring ohne Flansch/Nut Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Kugelreihen einreihiges Lager
NKE 6001 -2RS2C3 Rillenkugellager 8 mm Außen-Ø 28 mm Innen-Ø 12 mm NKE Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6001 -2RS2C3 | Werksnummer: | 10072071 | Länge netto mm: | 0,40 | Breite netto mm: | 0,40 | Höhe netto mm: | 0,12 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,32* | € 1,99* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,28* | € 2,01* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,36* | € 2,05* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,61* | € 2,41* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,83* | € 2,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|