| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040053672 Herst.-Nr.: 6300 -2RS2 EAN/GTIN: 9008745184154 |
| |
|
| | |
| NKE 6300 -2RS2 Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 35 mm Breite11 mm Innen 10 mm Außen 35 mm Breite 11 mm Gewicht 0,054 kg EAN 9008745184154 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Material Standard-Wälzlagerstahl Außenring ohne Flansch/Nut Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6300 -2RS2 ID 10mm AD 35mm Breite11mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6300 -2RS2 | Werksnummer: | 10072087 | Länge netto mm: | 0,40 | Breite netto mm: | 0,40 | Höhe netto mm: | 0,20 | Gewicht netto Kg: | 0,054000 | Gewicht brutto Kg: | 0,054000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,74* | € 2,61* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,69* | € 2,63* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,79* | € 2,69* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,98* | € 2,97* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,68* | € 3,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|